› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Adattatore 5 pin SOR UVR RC per interruttori Tmax T4-T6 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055173R1
Cod. Produttore 1SDA055173R1
Cod. EAN 8015644563363

Informazioni principali

  • Tipo: ADP 5PIN
  • Compatibilità: SOR/UVR RC
  • Per interruttori: T4-T5-T6
  • Funzione: Plug/In-Ritirabile
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Numero pin: 5 pin
  • Utilizzo: Connettore adattatore
  • Materiale: Conforme RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

ADP 5PIN SOR/UVR RC T4-T5-T6 P/W è un accessorio elettrico progettato per l'integrazione con interruttori automatici modulati. Questo componente si distingue per la sua compatibilità con i modelli Tmax T4, T5 e T6, garantendo un collegamento affidabile e sicuro grazie alla configurazione a 5 pin. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, contribuendo alla protezione e al controllo dei circuiti elettrici. La sua struttura compatta e funzionale facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e professionali che richiedono precisione e sicurezza nell'ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADAPTER CONNECTOR 5pin FOR SOR-UVR-RC FOR PLUG/IN-WITHDRAWABLE C.BREAKER T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Adattatore 5 pin SOR UVR RC per interruttori Tmax T4-T6 industriale