Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC10522
Cod. Produttore
10522
Cod. EAN
8000126105223

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Adattatore per 3 frutti
  • Colore: Grafite
  • Interasse: 83,5 mm
  • Serie: CONCEPT
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE
  • Conformità RoHS: 2011/65/UE
  • Norme armonizzate: EN 50085-1, EN 50085-2-4

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Adattatore per tre frutti in finitura grafite, progettato per garantire un montaggio semplice e sicuro. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, combina funzionalità e design moderno, adattandosi perfettamente a diversi ambienti grazie alla sua tonalità neutra e raffinata. La struttura compatta facilita l'integrazione con altri componenti elettrici, offrendo una soluzione pratica e versatile per impianti elettrici di qualità. Descrizione del produttore: Adapter for Fitting 3 Wiring Units, Interaxis 83.5mm, Graphite

Serie

CONCEPT

Produttore

ABB

Adattatore 3 frutti interasse 83,5mm finitura grafite per impianti elettrici