Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKA38-14
Cod. Produttore
KA38-14
Cod. EAN
8016692868172

Informazioni di prodotto

  • Tipo: adattatore 3/8 femmina - 1/4 maschio
  • Materiale: acciaio cromo vanadio
  • Finitura: cromata satinata
  • Norme: UNI ISO 3316 - DIN 3123
  • Serie: CEKA38-14
Adattatore professionale per utensili con riduzione da 3/8 di pollice femmina a 1/4 pollice maschio, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tra chiavi a tubo e attrezzi con misure diverse. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni ottimali durante l'uso intensivo. La configurazione quadrata sia lato attrezzo che lato chiave a tubo facilita l'aggancio e la trasmissione della forza, rendendo questo adattatore ideale per applicazioni elettriche e meccaniche che richiedono precisione e robustezza. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore:
        
  •         Materiale acciaio cromo vanadio
  •     
  •         Finitura cromata satinata
  •     
  •         Norme: UNI ISO 3316 - DIN 3123

lunghezza

26,5 mm

riduzione a

3/8 di pollice

esecuzione lato dell'attrezzo

Quadrato (maschio)

esecuzione lato di chiave a tubo

Quadrato (femmina)

misura di collegamento lato attrezzi

1/2 pollice

Produttore

Adattatore 3/8 femmina 1/4 maschio acciaio cromo vanadio uso utensili manuali