Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKA38-12
Cod. Produttore
KA38-12
Cod. EAN
8016692868141

Informazioni di prodotto

  • Tipo: ADATTATORE 3/8 FEMMINA - 1/2 MASC
  • Materiale: acciaio cromo vanadio
  • Finitura: cromata satinata
  • Norme: UNI ISO 3316 - DIN 3123
  • Serie: CEKA38-12
Adattatore per utensili con riduzione da 3/8 pollice femmina a 1/2 pollice maschio, progettato per garantire una connessione sicura e precisa tra chiavi a tubo di diverse misure. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nell'uso professionale, è ideale per applicazioni elettriche e meccaniche che richiedono adattabilità e facilità di montaggio. La configurazione a quadrato femmina permette un collegamento stabile con utensili standard, ottimizzando l'efficienza del lavoro. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore:
        
  •         Materiale acciaio cromo vanadio
  •     
  •         Finitura cromata satinata
  •     
  •         Norme: UNI ISO 3316 - DIN 3123

lunghezza

35,99 mm

riduzione a

3/8 di pollice

esecuzione lato dell'attrezzo

Quadrato (femmina)

esecuzione lato di chiave a tubo

Quadrato (femmina)

misura di collegamento lato attrezzi

1/2 pollice

Produttore

Adattatore 3/8 Femmina 1/2 Maschio Acciaio Cromovanadio Utensili Manuali