Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01351
Cod. Produttore
01351
Cod. EAN
8007352036864

Informazioni di prodotto

Adattatore 2P USA - P10 nero

Documentazione tecnica

Adattatore semplice SICURY 125 V~, max 1500 W, nero - spina 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato, presa 2P per spine 2P con spinotti ø 4 mm interasse 19 mm Descrizione del produttore: Adattatore semplice SICURY 125 V~, max 1500 W, nero - spina 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato, presa 2P per spine 2P con spinotti ø 4 mm interasse 19 mm

colore

Nero

Tipologia

Singolo

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A)

Tipo di presa

IT (S/P 11)

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 10 A

Produttore

Adattatore 2P USA P10 nero 125 V 1500 W spina presa standard americano spinotti piatti non polarizzati