Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01351.B
Cod. Produttore
01351.B
Cod. EAN
8007352036871

Informazioni di prodotto

Adattatore 2P USA - P10 bianco

Documentazione tecnica

Adattatore semplice SICURY 125 V~, max 1500 W, bianco - spina 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato, presa 2P per spine 2P con spinotti ø 4 mm interasse 19 mm Descrizione del produttore: Adattatore semplice SICURY 125 V~, max 1500 W, bianco - spina 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato, presa 2P per spine 2P con spinotti ø 4 mm interasse 19 mm

colore

Bianco

Tipologia

Singolo

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A)

Tipo di presa

IT (S/P 11)

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 10 A

Produttore

Adattatore 2P USA bianco 125 V 1500 W spina e presa standard americano spinotti piatti non polarizzato