›

Adattatore 2 moduli Magic per custodie Idrobox IP40/IP55

Cod. Rexel BTI25703/2
Cod. Produttore 25703/2
Cod. EAN 8012199380636

Informazioni principali

  • Descrizione: Adattatore 2 moduli
  • Compatibilità: Custodie IP40, IP55
  • Serie: IDROBOX
  • Uso: Per moduli Magic
  • Protezione: IP40 e IP55
  • Applicazione: Per Màtix
  • Montaggio: Facile installazione
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Adattatore 2 poli per supporto modulo, progettato per l'inserimento in scatole da incasso IDROBOX. Realizzato in materiale resistente e di colore bianco, garantisce un montaggio semplice e stabile dei moduli elettrici, assicurando una perfetta integrazione nell'impianto elettrico. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre affidabilità e funzionalità nel supporto degli accessori elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: adattatore per l\'installazione di 2 moduli Magic nelle custodie IP40, IP55 e coperchi protettivi della serie Idrobox per Màtix

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Supporto modulo

Accessorio

Serie

IDROBOX

Adattatore 2 moduli Magic per custodie Idrobox IP40/IP55