› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Adattatore 2 moduli Magic guida DIN35 installazione elettrica

Cod. Rexel BTIE80BM
Cod. Produttore E80BM
Cod. EAN 8012199134154

Informazioni principali

  • Descrizione: Adattatore 2 moduli Magic
  • Montaggio: Guida DIN35
  • Serie: BTDIN
  • Moduli supportati: 2 moduli Magic
  • Tipo: Adattatore
  • Codice prodotto: BTIE80BM
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Adattatore modulare a 2 moduli della serie BTDIN, progettato per il montaggio su guida DIN. Realizzato in materiale resistente, questo riduttore consente di integrare e adattare componenti elettrici in modo semplice e sicuro, garantendo un fissaggio stabile e affidabile. La struttura compatta e funzionale facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile per l'alloggiamento di dispositivi modulari. Ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono precisione e qualità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Adattatore per installazione di 2 moduli Magic su guida DIN35

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riduttore

Serie

BTDIN

Adattatore 2 moduli Magic guida DIN35 installazione elettrica