Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAU130-240
Cod. Produttore
AU130-240
Cod. EAN
8016692557250

Informazioni di prodotto

  • Portamatrice: 1AU130-240
  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Tipo: Adattatore
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEAMAT
  • Compatibilità: Capicorda
Adattatore progettato per portamatrice con capacità di 130 kN, ideale per l'utilizzo con capicorda e connettori a pressione. Realizzato per garantire una compressione a rullo efficiente durante la crimpatura, assicura precisione e affidabilità nelle operazioni di pressatura elettrica. Questo componente è fondamentale per ottimizzare il collegamento elettrico, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADATTATORE 130KN PORTAMATR.SEZ.DA 1AU130-240 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

185 ... 240 mm²

Produttore

Adattatore 130kN portamatrice sezione 185-240 per utensili manuali