Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAU130-150
Cod. Produttore
AU130-150
Cod. EAN
8016692557243

Informazioni di prodotto

  • Serie: CEAU130-150
  • Forza massima: 130 kN
  • Compatibile con: 1AU130-150
  • Tipo: Adattatore portamatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: CEMBRE SPA
  • Uso: Inserto/matrice
Adattatore per portamatrice con capacità di pressatura fino a 130 kN, progettato per sezioni conduttori specifiche. Questo componente è ideale per l'utilizzo con capicorda e connettori a pressione, garantendo una connessione sicura e affidabile nel campo dell'impiantistica elettrica. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e precisione durante l'applicazione, è uno strumento indispensabile per operazioni di pressatura professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADATTATORE 130KN PORTAMATR.SEZ.DA 1AU130-150 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

10 ... 150 mm²

Produttore

Adattatore 130kN portamatrice sez. 10-150 per crimpatrice manuale