› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Adattatore 10 pin MOE AUE per interruttori Tmax T4-T6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054924R1
Cod. Produttore 1SDA054924R1
Cod. EAN 8015644557836

Informazioni principali

  • Descrizione: ADP 10PIN MOE AUE T4-T5-T6 P/W
  • Tipo: Connettore adattatore 10 pin
  • Applicazione: Per interruttori T4-T5-T6
  • Compatibilità: Plug-in e ritirabile
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Funzione: Collegamento MOE-AUE
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Uso: Accessorio per interruttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

ADP 10PIN MOE AUE T4-T5-T6 P/W è un accessorio elettrico progettato come adattatore per circuit breaker della serie Tmax T. Questo componente si distingue per la sua compatibilità con i modelli T4, T5 e T6, garantendo un collegamento sicuro e affidabile grazie ai 10 pin di connessione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. L'adattatore è ideale per applicazioni che richiedono un'interfaccia robusta tra i dispositivi di protezione elettrica, facilitando l'installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADAPTER CONNECTOR 10pin FOR MOE-AUE ON PLUG/IN-WITHDRAWABLE C.BREAKER T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Adattatore 10 pin MOE AUE per interruttori Tmax T4-T6
€ 35,40 x 1 pz.