› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Adattatore 1 modulo rosso per installazione civile residenziale Matix

Cod. Rexel BTIA5374/1R
Cod. Produttore A5374/1R
Cod. EAN 8012199505237

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Modulo: 1 modulo
  • Uso: Accessorio Magic
  • Compatibilità: Supporti Màtix
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 10
  • Tipo: Adattatore
  • Applicazione: Installazione apparecchio

Descrizione del prodotto

Adattatore per modulo singolo di colore rosso, progettato come supporto modulare per installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, è ideale per integrazioni e sostituzioni in impianti elettrici. La sua struttura compatta facilita il montaggio e l’installazione, assicurando una perfetta compatibilità con moduli standard. Prodotto pensato per offrire funzionalità e sicurezza nell’ambito degli accessori elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Accessorio per installazione di 1 apparecchio Magic con supporti Màtix - rossa

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Supporto modulo

Accessorio

Serie

MATIX

Adattatore 1 modulo rosso per installazione civile residenziale Matix