Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di filettatura
UNEF
lunghezza totale
52 mm
materiale
poliammide
diametro nominale
20 mm
forma costruttiva
filettatura esterna
lunghezza della filettatura
4.5 mm
materiale della guarnizione
senza guarnizione
esecuzione
diritto
grado di protezione (IP)
IP66
tipo di connessione
raccordo a scatto
colore
nero
temperatura di impiego
-40 °C
materiale della filettatura
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te