› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

ADATT PER IS66/IS8 GRIGIO X VIMAR E

Cod. Rexel IEIDVE
Cod. Produttore IDVE

Informazioni principali

  • Colore: Grigio scuro
  • Compatibilità: IS66, IS8, ILUX
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzionalità: Connessione sicura
  • Serie: VIMAR EIKON
  • Ottimizza: Trasmissione segnali
  • Design: Per sistemi sicurezza
  • Durabilità: Affidabilità garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore VIMAR EIKON – Colore Grigio ScuroProgettato per l’integrazione nei sistemi di sicurezza VIMAR EIKON, questo adattatore è specifico per IS66, IS8, ILUX, ISLIGHT e IS8ZPLUS.CompatibilitàProgettato per inseritori: IS66, IS8, ILUX, ISLIGHT, IS8ZPLUSDesign e MaterialiColore: Grigio scuroMateriali di alta qualità per garantire durabilità e affidabilitàFunzionalitàFacilita una connessione sicura e stabile all'interno dei sistemi VIMAR EIKONOttimizza l’integrazione e la trasmissione dei segnali

Caratteristiche tecniche

numero di apparecchi incassabili

1

ADATT PER IS66/IS8 GRIGIO X VIMAR E