› Sicurezza

ADAT VIMAR PLANA GRIGIO-S X IS66-IS

Cod. Rexel IEIDVPG
Cod. Produttore IDVPG

Informazioni principali

  • Colore: Grigio scuro
  • Compatibilità: IS66, IS8, ILUX
  • Serie: VIMAR PLANA
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Funzionalità: Collegamento stabile
  • Design: Modulare
  • Durabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore VIMAR PLANA – Colore Grigio ScuroProgettato per l'integrazione nei sistemi modulari VIMAR PLANA, questo adattatore è specifico per IS66, IS8, ILUX, ISLIGHT e IS8ZPLUS.CompatibilitàProgettato per inseritori: IS66, IS8, ILUX, ISLIGHT, IS8ZPLUSDesign e MaterialiColore: Grigio scuroRealizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e prestazioni costantiFunzionalitàFacilita il collegamento sicuro e stabile all'interno dei sistemi VIMAR PLANAProgettato per un'installazione semplice e rapida

Caratteristiche tecniche

numero di apparecchi incassabili

1

ADAT VIMAR PLANA GRIGIO-S X IS66-IS