Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1262860000
Cod. Produttore
1262860000
Cod. EAN
4050118088731

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e sicura in ambienti critici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con collegamenti immediati
  • Adatto a zone a rischio di esplosione, aumentando la sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità in ambienti pericolosi
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Efficienza energetica garantita da connessioni stabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collegamento di elementi tra il foro filettato e il pressacavo. Adatto all'uso in zone a rischio di esplosione.

colore

Argento

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

26 mm

lunghezza della filettatura

16 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

28,5 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

Per zona Ex polvere

20, 21, 22

temperatura di impiego

-50 ... 120 °C

per diametro cavo

1 ... 14 mm

Serie

ADAP / adattatore Klippon per zone Ex