› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Adattatore elettrico M25-M20 per impianti a rischio esplosione

Cod. Rexel WD1737710000
Cod. Produttore 1737710000
Cod. EAN 4008190957735

Informazioni principali

  • Descrizione: ADAP EX M25-M20
  • Utilizzo: Zone a rischio esplosione
  • Funzione: Collegamento foro filettato
  • Tipo: Adattatore estensioni riduzioni
  • Serie: ADAP

Descrizione del prodotto

Adattatore elettrico progettato per la conversione da M25 a M20, ideale per estensioni e riduzioni nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza, facilita il collegamento tra componenti con differenti dimensioni di filettatura. Perfetto per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e precisione nel settore elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Collegamento di elementi tra il foro filettato e il pressacavo. Adatto all'uso in zone a rischio di esplosione.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Serie

ADAP / adattatore / estensioni e riduzioni

Adattatore elettrico M25-M20 per impianti a rischio esplosione