Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1737730000
Cod. Produttore
1737730000
Cod. EAN
4008190958640

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ADAP EX M16-M20
  • Uso: Zone a rischio esplosione
  • Funzione: Collegamento foro-filettato
  • Tipo: Adattatore/estensione
  • Serie: ADAP
  • Dimensioni: M16-M20
  • Applicazione: Pressacavo
  • Protezione: Antiesplosione
Adattatore elettrico progettato per collegamenti tra filettature M16 e M20, ideale per estensioni e riduzioni in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nelle installazioni. Perfetto per applicazioni che richiedono un adattamento preciso tra componenti con differenti dimensioni di filettatura, assicurando una connessione stabile e affidabile. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Collegamento di elementi tra il foro filettato e il pressacavo. Adatto all'uso in zone a rischio di esplosione.

colore

Altro

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Serie

ADAP / adattatore / estensioni e riduzioni

Produttore

Adattatore elettrico M16-M20 resistente per impianti EX industriali