Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1737950000
Cod. Produttore
1737950000
Cod. EAN
4008190958671

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ADAP EX 3/4NPT-M32
  • Utilizzo: Zone a rischio esplosione
  • Funzione: Collegamento foro filettato
  • Tipo: Adattatore estensioni
  • Serie: ADAP
  • Filettatura: 3/4 NPT a M32
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Adatto uso esplosione
Adattatore elettrico progettato per collegamenti sicuri tra filettature da 3/4 NPT e M32, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e protezione contro agenti esterni, assicura un montaggio semplice e affidabile. Questo adattatore facilita l’estensione e la riduzione delle connessioni, ottimizzando l’efficienza del sistema elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Collegamento di elementi tra il foro filettato e il pressacavo. Adatto all'uso in zone a rischio di esplosione.

colore

Altro

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Serie

ADAP / adattatore / estensioni e riduzioni

Produttore

Adattatore elettrico 3/4 NPT-M32 robusto per impianti EX