Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1737800000
Cod. Produttore
1737800000
Cod. EAN
4008190957803

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ADAP EX 3/4NPT-M25
  • Uso: zone a rischio esplosione
  • Funzione: collegamento foro filettato
  • Tipo: adattatore ed estensione
  • Serie: ADAP
Adattatore elettrico per connessioni tra filettature 3/4 NPT e M25, ideale per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e protezione contro agenti esterni, è perfetto per estensioni e riduzioni di cablaggio in ambienti industriali e civili. Questo adattatore facilita l’integrazione di componenti con differenti standard di filettatura, mantenendo l’efficienza e la sicurezza dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Collegamento di elementi tra il foro filettato e il pressacavo. Adatto all'uso in zone a rischio di esplosione.

colore

Altro

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Serie

ADAP / adattatore / estensioni e riduzioni

Produttore

Adattatore elettrico 3/4 NPT maschio a M25 per impianti industriali EX