Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1737640000
Cod. Produttore
1737640000
Cod. EAN
4008190957667

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ADAP EX 3/4NPT-M20
  • Serie: ADAP (adattatore)
  • Connessione: foro filettato e pressacavo
  • Uso: zone a rischio esplosione
Adattatore elettrico di alta qualità con filettatura 3/4 NPT maschio e attacco M20, ideale per collegamenti sicuri e affidabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e protezione contro agenti esterni, questo adattatore facilita l’installazione di tubazioni e cavi in diverse configurazioni, assicurando una tenuta ottimale e conformità alle normative di settore. Progettato per offrire versatilità e compatibilità con sistemi di cablaggio industriali e civili, rappresenta una soluzione efficiente per l’espansione e l’adattamento degli impianti elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Collegamento di elementi tra il foro filettato e il pressacavo. Adatto all'uso in zone a rischio di esplosione.

colore

Altro

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Serie

ADAP / adattatore / estensioni e riduzioni

Produttore

Adattatore elettrico 3/4 NPT-M20 per impianti industriali EX