Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1738400000
Cod. Produttore
1738400000
Cod. EAN
4008190958190

Informazioni di prodotto

  • Serie: ADAP
  • Collegamento foro filettato
  • Pressacavo integrato
  • Uso in zone esplosive
  • Dimensioni: 3/4NPT-1/2NPT
  • Protezione antideflagrante
  • Materiale resistente
  • Installazione semplice
Adattatore elettrico progettato per collegamenti tra filettature 3/4 NPT e 1/2 NPT, ideale per estensioni e riduzioni in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle connessioni, facilita l'adattamento tra componenti con diverse dimensioni di filettatura, assicurando una perfetta tenuta e sicurezza nell'installazione. Questo componente è essenziale per ottimizzare l'efficienza e la funzionalità degli impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e versatile per esigenze di collegamento specifiche. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Collegamento di elementi tra il foro filettato e il pressacavo. Adatto all'uso in zone a rischio di esplosione.

colore

Altro

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Nichelato

tipo di filettatura

NPT

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Serie

ADAP / adattatore / estensioni e riduzioni

Produttore

Adattatore elettrico 3/4-1/2 NPT per impianti EX industriali