Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA020051R57
Cod. Produttore
2TLA020051R5700
Cod. EAN
7350024480368

Informazioni di prodotto

Eden è un sensore di sicurezza non a contatto che garantisce affidabilità e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e veloce grazie al connettore M12-8
  • Design compatto con possibilità di installazione a 360°
  • Include piastre e anelli distanziatori per un’installazione precisa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio sicuro senza usura meccanica
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Conformità agli standard UL per maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Eden is a non-contact safety sensor used as interlocking device for e.g. doors and safe position monitoring. Adam safety sensor with OSSD signals and information output. Used with an Eva actuator to form a non-contact safety sensor Eden. M12-8 male connector. Four pieces of DA 1B distance plates and four pieces of DA 2B distance rings are included. Adam senses the presence of Eva without mechanical contact and therefore without any wear. The compact size of Eden and its 360°mounting possibility make it easy to use in most applications. Eden is UL approved for use in US and Canada.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

tipo di azionamento

transponder

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

75.2 mm

lunghezza del sensore

12 mm

forma della scatola

forma costruttiva speciale

materiale della scatola

plastica

rivestimento scatola

non rivestito

distanza di commutazione OFF sicura

25 mm

distanza di commutazione ON sicura

10 mm

categoria secondo EN 954-1

4

SIL secondo IEC 61508

3

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

0.05 mA

temperatura ambiente

-40 °C

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

tensione di alimentazione nominale per DC

24 V

tipo di tensione

DC

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

distanza di commutazione

15 mm

con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie

adatto per funzioni di sicurezza

con indicatore di stato

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Eden

Produttore

ABB

ADAM OSSD-INFO M12-8 CONNECTOR