Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAD1NO15M
Cod. Produttore
AD1NO15M
Cod. EAN
8012542224716

Informazioni di prodotto

AD1NO-15m INT.ORARIO ANALOGGIOR. S.ZA RISER
Analog time switch, daily proramming, 1 channel NO, 15 minutes switch, without reserve

tipo di montaggio

barra DIN

numero di canali

1

tensione di alimentazione

230 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

scostamento giornaliero orologio

1 s

programma 24 h

con sincronizzazione di rete

esecuzione del contatto

contatto di chiusura

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

divisione del disco di programma 1

15 min

comando manuale

preselezione del circuito

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

2

larghezza

17.5 mm

altezza

90 mm

profondità

66 mm

prodotto Sustainable

Si