Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
22,5 mm
altezza
119,2 mm
profondità
113,6 mm
assorbimento di potenza
3 W
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
grado di protezione (IP)
IP20
Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA
1
influsso del carico
2 %
separazione galvanica tra uscita e uscita
separazione galvanica tra ingresso e uscita
separazione galvanica tra gli ingressi
separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti
forma dell'apparecchio
Apparecchio da incasso
uscita di segnalazione guasti
deriva di temperatura
5 PERCENTUALE_KELVIN
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Dispositivo di campo
SIL secondo IEC 61508
2
Temperatura d'esercizio
-20 ... 60 °C
Tensione di alimentazione nominale DC
24 ... 24 V
carico
600 ... 600 Ohm
Serie
ACT20X
Disponibilità:
Prodotto non rendibile