Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2456160000
Cod. Produttore
2456160000
Cod. EAN
4050118471564

Informazioni di prodotto

Amplificatore di isolamento universale progettato per facilitare l’installazione e garantire efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice
  • Compatibilità universale con vari parametri elettrici e fisici
  • Isolamento elettrico che assicura sicurezza durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei consumi energetici grazie a un monitoraggio preciso
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Migliore protezione degli impianti elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

larghezza

22,5 mm

altezza

127,3 mm

profondità

114,6 mm

assorbimento di potenza

3 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

uscita di segnalazione guasti

deriva di temperatura

5 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

SIL secondo IEC 61508

2

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20X