Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760054355
Cod. Produttore
7760054355
Cod. EAN
4050118559491

Informazioni di prodotto

Amplificatore di isolamento ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design universale.
  • Risparmio di tempo con configurazione rapida.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento elettrico che garantisce sicurezza e affidabilità.
  • Ottimizzazione del consumo energetico grazie a parametri di registrazione precisi.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

larghezza

12,5 mm

altezza

127,1 mm

profondità

114 mm

assorbimento di potenza

2 W

tipo di alimentazione elettrica

Passivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

deriva di temperatura

5 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20P