Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760054236
Cod. Produttore
7760054236
Cod. EAN
6944169696442

Informazioni di prodotto

Il trasmettitore ACT20P-RTI-2AO-S offre soluzioni efficienti per la conversione dei segnali di temperatura.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con configurazione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conversione precisa dei segnali per un controllo ottimale
  • Efficienza energetica migliorata tramite misurazioni affidabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.

peso

115 kg

esecuzione EMC

Adatto per quadro di distribuzione

uscita analogica 0 V ... 10 V

uscita analogica 0 mA ... 20 mA

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

uscita analogica 0 V ... 5 V

uscita analogica 2 V ... 10 V

intervallo di misura

-200 ... 850 °C

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Serie

ACT20P