Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2448110000
Cod. Produttore
2448110000
Cod. EAN
4050118462234

Informazioni di prodotto

Il trasmettitore ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-P offre soluzioni efficienti per la gestione dei segnali di temperatura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo nella messa in opera e configurazione
  • Compatibilità con sensori standard per una rapida integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conversione precisa e affidabile dei segnali di temperatura
  • Ottimizzazione del consumo energetico tramite misurazioni accurate
  • Maggiore efficienza nella gestione dei sistemi di controllo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.

peso

183,04 kg

esecuzione EMC

Adatto per quadro di distribuzione

funzione di configurazione integrata

con uscita di commutazione

uscita analogica 0 V ... 10 V

uscita analogica 0 mA ... 20 mA

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

uscita analogica 0 V ... 5 V

uscita analogica 2 V ... 10 V

intervallo di misura

-200 ... 850 °C

temperatura ambiente

-40 ... 60 °C

Serie

ACT20M