Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2447940000
Cod. Produttore
2447940000
Cod. EAN
4050118462111

Informazioni di prodotto

Il trasduttore ACT20P-PRO-FI-AO-DO-S offre soluzioni avanzate per la misurazione della frequenza con semplicità e precisione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a design compatto e connessioni standard
  • Riduzione dei tempi di montaggio e cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conversione precisa delle frequenze in segnali analogici standardizzati
  • Ottimizzazione del consumo energetico tramite monitoraggio accurato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasduttore misuratore di frequenza converte le frequenze d'ingresso in segnala analogici standardizzati.

Adatto per quadro di distribuzione

funzione di configurazione integrata

con uscita di commutazione

uscita analogica 0 V ... 10 V

uscita analogica 0 mA ... 20 mA

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

con altra uscita analogica

campo di misura di frequenza

400 ... 400 Hz

Serie

ACT20P