Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
corrente di guasto nominale
0.03 A
tensione nominale
230 V
sezione conduttore collegabile multifilare
1
grado di protezione (IP)
IP20
grado di inquinamento
2
numero di poli
corrente nominale
40 A
frequenza
50 Hz
tensione di isolamento nominale Ui
250
sezione conduttore collegabile unifilare
resistenza a corrente impulsiva
3
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
protezione da scatto intempestivo
Serie
Acti9_Active_VigiARC
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: BTIT7134WF/160 Cod. Produttore: T7134WF/160 Cod. EAN: 8012199672502
Cod. Rexel: KM170155 Cod. Produttore: 170155 Cod. EAN: 4015081666546
Cod. Rexel: KM170156 Cod. Produttore: 170156 Cod. EAN: 4015081666553
Cod. Rexel: KM170154 Cod. Produttore: 170154 Cod. EAN: 4015081666539
Cod. Rexel: KM170181 Cod. Produttore: 170181 Cod. EAN: 4015081666898
Cod. Rexel: KM170177 Cod. Produttore: 170177 Cod. EAN: 4015081666867
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te