Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Multimetro /
Informazioni di prodotto
tipo di corrente
corrente continua/alternata
visualizzazione
analogico/digitale
selezione intervallo di misura
automatico
intervallo di misura corrente/AC
0.01 A 600 A
intervallo di misura corrente/DC
intervallo di misura resistenza
apertura della pinza
42 mm
misurazione vero valore efficace (TRMS)
prova di continuità
misurazione della potenza
misurazione armonica
misurazione della tensione/AC
misurazione della tensione/DC
visualizzazione a barre analogica
categoria circuito di misura
CAT III
misurazione della capacità
misurazione di frequenza
grado di protezione (IP)
IP2X
tensione massima categoria circuito di misura
600
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te