Prodotti / HVAC / Pompe di calore / Bollitori per acqua calda sanitaria /

SAMSUNG Climatizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SUACL-200WF
Cod. Produttore
ACL-200WF
Cod. EAN
8806090520556

Informazioni di prodotto

Il SUACL-200WF offre una soluzione efficiente per l’accumulo di acqua calda con capacità di 196 litri.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e mono serpentino
  • Riduzione dei tempi di montaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riscaldamento rapido e uniforme dell’acqua
  • Efficienza energetica che consente risparmi sui consumi
  • Affidabilità e durata nel tempo garantite da materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Scopri il SUACL-200WF, un serbatoio di accumulo mono serpentino progettato per garantire un'efficienza ottimale nella gestione dell'acqua calda. Con una capacità di 196 litri, questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per le esigenze domestiche e commerciali, assicurando sempre acqua calda disponibile quando ne hai bisogno. Realizzato con materiali di alta qualità, il SUACL-200WF è progettato per resistere nel tempo e garantire prestazioni eccellenti. La sua costruzione robusta e il design intelligente lo rendono un'aggiunta fondamentale per ogni impianto di riscaldamento. Caratteristiche tecniche: - Capacità: 196 litri - Tipo: Mono serpentino - Marca: Samsung Electronics Air Conditioner - Applicazione: Accumulo di acqua calda Il SUACL-200WF non solo offre una grande capacità, ma è anche facile da installare e mantenere, rendendolo una scelta pratica per chi cerca un sistema di accumulo affidabile. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questo serbatoio assicura un riscaldamento rapido e uniforme dell'acqua, contribuendo a un uso efficiente dell'energia. Con il SUACL-200WF, puoi contare su un prodotto che unisce prestazioni elevate e un design funzionale, perfetto per soddisfare le tue necessità di acqua calda in modo sostenibile e conveniente. Scegli la qualità e l'affidabilità di un marchio leader nel settore. Descrizione del produttore: Scopri il SUACL-200WF, un serbatoio di accumulo mono serpentino progettato per garantire un'efficienza ottimale nella gestione dell'acqua calda. Con una capacità di 196 litri, questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per le esigenze domestiche e commerciali, assicurando sempre acqua calda disponibile quando ne hai bisogno. Realizzato con materiali di alta qualità, il SUACL-200WF è progettato per resistere nel tempo e garantire prestazioni eccellenti. La sua costruzione robusta e il design intelligente lo rendono un'aggiunta fondamentale per ogni impianto di riscaldamento. Caratteristiche tecniche: - Capacità: 196 litri - Tipo: Mono serpentino - Marca: Samsung Electronics Air Conditioner - Applicazione: Accumulo di acqua calda Il SUACL-200WF non solo offre una grande capacità, ma è anche facile da installare e mantenere, rendendolo una scelta pratica per chi cerca un sistema di accumulo affidabile. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questo serbatoio assicura un riscaldamento rapido e uniforme dell'acqua, contribuendo a un uso efficiente dell'energia. Con il SUACL-200WF, puoi contare su un prodotto che unisce prestazioni elevate e un design funzionale, perfetto per soddisfare le tue necessità di acqua calda in modo sostenibile e conveniente. Scegli la qualità e l'affidabilità di un marchio leader nel settore.

Produttore

ACCUMULO - MONO SERPENTINO DA 196 L