Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1334920000
Cod. Produttore
1334920000
Cod. EAN
4050118138160

Informazioni di prodotto

Il prodotto UR20-FBC-EIP offre soluzioni efficienti per l'integrazione di sistemi bus di campo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all'interfaccia diretta con il sistema bus.
  • Risparmio di tempo nell'allacciamento e configurazione dei moduli I/O.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del consumo energetico tramite un'efficiente alimentazione dei moduli.
  • Aumento dell'affidabilità del sistema bus di campo.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'accoppiatore bus di campo è l'interfaccia tra il sistema bus e un protocollo bus di campo. È usato per fornire alimentazione ai moduli I/O.

larghezza

52 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW USB

1

con gruppi da innesto, I/O digitali

con gruppi da innesto, I/O analogici

con gruppi da innesto, moduli di comunicazione

con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici

con gruppi da innesto, altri

con alimentazione elettrica integrata

Adatto per montaggio su guida portante

accoppiatore bus per struttura stazione modulare presente

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione d'uscita

DC

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene )

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Accoppiatore bus di campo remoto I/O IP20 Ethernet EtherNet/IP collegamento sistema u-remote