› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Accessorio telecamera analogica montaggio rapido videosorveglianza

Cod. Rexel BTI336320
Cod. Produttore 336320
Cod. EAN 8012199212548

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 V
  • Corrente: 0,5 A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 80x60x40 mm
  • Serie: BTI336
  • Compatibilità: Analogica
  • Temperatura esercizio: -10°C a 50°C
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Accessorio per telecamere dedicato a impianti analogici, progettato per garantire un collegamento efficiente e sicuro. Realizzato con materiali resistenti, si adatta perfettamente a stazioni porta, offrendo una soluzione affidabile per l'integrazione di sistemi di videosorveglianza. La sua struttura compatta e funzionale facilita l'installazione in diversi contesti elettrici, assicurando prestazioni ottimali e durature nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Accessorio telecamera impianti analogici

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Accessorio telecamera analogica montaggio rapido videosorveglianza