›

Accessorio segnalazione 1 contatto per interruttori Tmax T2-T3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051372R1
Cod. Produttore 1SDA051372R1
Cod. EAN 8015644517939

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Posizione: 1 contatto
  • Tipo: Contatto C.breakers
  • Compatibilità: T2-T3
  • Segnalazione: Contatto segnalazione
  • Installazione: Inserito
  • Conformità: RoHS compliant
  • Viti: Sigillabili

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

AUP T2-T3 1 CONT.SEGNALAZIONE INSER è un accessorio dedicato ai circuit breaker della serie Tmax T di ABB, specificamente progettato per i modelli T2 e T3. Questo componente svolge la funzione di contatto ausiliario di segnalazione, permettendo di monitorare lo stato di inserimento del circuito. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica. L'accessorio è compatto e facile da integrare, contribuendo a ottimizzare la gestione e il controllo degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una segnalazione precisa e tempestiva dello stato del circuito, migliorando la manutenzione e la sicurezza complessiva del sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 POSITION CONTACT C.BREAKERS INSERTED T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Accessorio segnalazione 1 contatto per interruttori Tmax T2-T3