Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABTC5102-NDT
Cod. Produttore
TC5102-NDT
Cod. EAN
5415022188233

Informazioni di prodotto

BASE .75X.5 SCRW NYL DET-ANT DIST M

Certificazioni e Dichiarazioni

Accessorio di montaggio realizzato in nylon, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta un’installazione affidabile e duratura. La sua struttura in nylon assicura leggerezza e resistenza agli agenti chimici e all’usura, rendendolo adatto a diversi ambienti di lavoro. È un elemento essenziale per il fissaggio di componenti elettrici, assicurando stabilità e precisione durante l’installazione. Descrizione del produttore: Low-Profile Detectable Mounting Base, Detectable Blue Nylon 6.6, Length of 19.1mm (0.75 Inches), Width of 12.7mm (0.50 Inches), Height of 3.05mm (0.12 Inches), Screw Mounting Method, #8 Screw, 100 Pack

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Base montaggio nylon 6.6 rilevabile blu 19.1x12.7mm vite #8 per applicazioni elettriche

€ 0,5405 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.