Descrizione del prodotto
Accessorio per il montaggio con vite in nylon, progettato per garantire un fissaggio sicuro e durevole. Realizzato con materiali isolanti adatti all'utilizzo in impianti elettrici, assicura affidabilità e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono componenti leggeri e non conduttivi, contribuisce a mantenere la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Detectable Saddle Support Mounting Base, Detectable Blue Nylon, Length of 17.02mm (0.67 Inches), Width of 11.1mm (0.43 Inches), Screw Mounting Method, #6 Pan Head Screw, Mounting Hole Size of 3.8mm (0.15 Inches), 100 Pack