›

Accessorio MOE-C segnalamento manuale Tmax T4-T6 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054917R1
Cod. Produttore 1SDA054917R1
Cod. EAN 8015644557010

Informazioni principali

  • Descrizione: Segnalatori manuali/automatici
  • Compatibilità: MOE/MOE-E T4-T5-T6
  • Tipo contatti: Segnalazione manuale-automatica
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Conforme direttiva RoHS II
  • Applicazione: Controllo cablato per MOE
  • Standard: Direttiva 2011/65/EU
  • Uso: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario per il funzionamento locale e remoto del comando motore T4-T5-T6, progettato per garantire un'affidabile segnalazione elettrica dello stato del selettore Auto/Manual. Il dispositivo è dotato di un raccordo a molla per il collegamento elettrico e presenta un unico contatto di commutazione. Supporta tensioni nominali fino a 400 V e carichi ohmici variabili, assicurando versatilità e sicurezza nell'impiego con apparecchiature elettriche. Questo accessorio è ideale per l'integrazione con i comandi motore Tmax, offrendo prestazioni precise e durature in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SIGNALING CONTACTS MANUAL-AUTOMATIC CONTROL WIRED FOR MOE/MOE-E T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax T

Accessorio MOE-C segnalamento manuale Tmax T4-T6 industriale