› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio interruttore Tmax XT 4 contatti segnalazione 250Vac

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066450R1
Cod. Produttore 1SDA066450R1
Cod. EAN 8015644692773

Informazioni principali

  • Posizioni contatti: 4
  • Tensione nominale: 250V AC
  • Tipo: Contattori a rottura
  • Applicazione: Parte fissa XT1..XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: XT1..XT4
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario di posizione per parte fissa con 4 contatti di commutazione, esecuzione con raccordo a molla e tensione nominale fino a 250 VAC. Progettato per l'integrazione con la serie Tmax XT, garantisce un collegamento elettrico affidabile senza portalampada. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un monitoraggio preciso dello stato del dispositivo, offre una soluzione robusta e compatta per il controllo e la segnalazione in impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 4 POSITION CONTACT C.BREAKERS INSERTED V 250V AC FOR FIXED PART XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Accessorio interruttore Tmax XT 4 contatti segnalazione 250Vac