›

Accessorio interblocco meccanico tipo C per interruttori Emax industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038365R1
Cod. Produttore 1SDA038365R1
Cod. EAN 8015644383657

Informazioni principali

  • Descrizione: Accessori interblocco tipo C
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: Interblocco meccanico
  • Compatibilità: Interruttori Emax
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: Apposta nel 2004
  • RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo esenti RoHS

Descrizione del prodotto

ACCESSORI INTERBL.TIPO C è un componente accessorio per interruttori automatici della serie SACE Emax di ABB, progettato per garantire funzionalità aggiuntive e migliorare l'affidabilità dell'impianto elettrico. Questo accessorio è realizzato con materiali di alta qualità e si integra perfettamente con i circuit breaker Emax, noti per le loro prestazioni elevate, compattezza e sicurezza. Le dimensioni compatte e la struttura robusta permettono un'installazione agevole anche in spazi ridotti, mantenendo elevati standard di isolamento e segregazione delle parti attive. L’accessorio contribuisce a rendere più efficiente la gestione e il controllo dei circuiti elettrici, facilitando operazioni di manutenzione e migliorando la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ACESS.FOR MECHANICAL INTERLOCK TYPE C

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Accessorio interblocco meccanico tipo C per interruttori Emax industriale