› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Accessorio interblocco meccanico per interruttori tripolari/quadripolari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038367R1
Cod. Produttore 1SDA038367R1
Cod. EAN 8015644383671

Informazioni principali

  • Descrizione: ACC.INTERBLOCCO MECC.III/IV
  • Funzione: Interblocco meccanico
  • Applicazione: Per interruttori E3 3/4 poli
  • Tipo: Accessorio per Emax
  • Serie: Accessories for Emax Old
  • Compatibilità: Interruttori E3 tre/quattro poli
  • Materiale: Robusto e affidabile
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

ACC.INTERBLOCCO MECCANICO di tipo III/IV progettato come accessorio per interruttori Emax. Realizzato con materiali metallici resistenti, garantisce un bloccaggio meccanico affidabile e sicuro, assicurando la corretta sincronizzazione e interblocco tra componenti elettrici. L’accessorio è dotato di cavi di collegamento flessibili che facilitano l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici di media tensione, contribuendo alla sicurezza operativa e alla prevenzione di manovre errate. Ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità nel controllo degli interruttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ACESS.FOR MECHANICAL INTERLOCK FOR C.BREAKER E3 THREE-POLE OF FOUR-POLE OF C.BREAKER

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax Old

Accessorio interblocco meccanico per interruttori tripolari/quadripolari