› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Accessorio interblocco meccanico per interruttori E1/2 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038366R1
Cod. Produttore 1SDA038366R1
Cod. EAN 8015644383664

Informazioni principali

  • Descrizione: Acc. interblocco mecc. III/IV
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: Per interblocco meccanico
  • Poli: 3 o 4 poli
  • Compatibilità: Interruttori E1/2
  • Funzione: Blocco meccanico sicurezza
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Marcatura CE: Certificato secondo Direttiva LV

Descrizione del prodotto

L'accessorio AB1SDA038366R1 è un dispositivo di interblocco meccanico di tipo III/IV progettato per i circuit breaker della serie Emax di ABB. Questo interblocco meccanico garantisce la sicurezza e l'affidabilità nelle operazioni di manovra dei dispositivi di protezione elettrica, impedendo aperture o chiusure accidentali o non consentite. Realizzato con materiali robusti e di alta qualità, è studiato per integrarsi perfettamente con i circuit breaker Emax, assicurando un funzionamento preciso e duraturo nel tempo. L'interblocco è dotato di cavi di collegamento flessibili che permettono una facile installazione e connessione all'interno del quadro elettrico, contribuendo a migliorare la sicurezza operativa e la protezione degli impianti elettrici a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ACESS.FOR MECHANICAL INTERLOCK FOR C.BREAKER E1/2 THREE-POLE OF FOUR-POLE OF C.BREAKER

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Accessorio interblocco meccanico per interruttori E1/2 industriale