› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Accessorio incasso Linea 3000 grigio per citofoni residenziali

Cod. Rexel BTI343061
Cod. Produttore 343061
Cod. EAN 8005543565186

Informazioni principali

  • Descrizione: ACCESSORIO INCASSO
  • Serie: LINEA 3000
  • Tipo: Accessorio installazione
  • Finitura: Grigio
  • Compatibilità: Pulsantiere 343071-343091
  • Installazione: Da incasso
  • Accessori: Da acquistare separatamente
  • Codice scatola: 350020

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Accessorio per installazione da incasso realizzato in alluminio di colore argento, progettato per permettere il montaggio a incasso dei posti esterni della serie LINEA 3000. Questo accessorio garantisce un'integrazione estetica e funzionale con le scatole da incasso modelli 350020 (sfera new) e 331120 (sfera classic). La finitura in alluminio conferisce robustezza e un aspetto moderno, ideale per installazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali che richiedono qualità e design raffinato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Accessorio per l\'installazione da incasso delle pulsantiere Linea 3000 finitura grigio (343071 – 343081 – 343091) in abbinamento con la scatola da incasso 350020. Accessori da acquistare separatamente.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

profondità di incasso

46 mm

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

148 mm

altezza piastra frontale

245 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Alluminio

Serie

LINEA 3000

Accessorio incasso Linea 3000 grigio per citofoni residenziali
€ 66,61 x 1 pz.
(pz.)