›

Accessorio fissaggio pannello OMZD1 per montaggio unità controllo automatico porte

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOMZD1
Cod. Produttore OMZD1
Cod. EAN 6417019516516

Informazioni principali

  • Descrizione: Accessorio fissaggio centrali
  • Funzione: Montaggio unità controllo OMD
  • Quantità ordine: 1 pezzo per unità
  • Serie: OMZD1
  • Materiale: Compatibile RoHS II
  • Utilizzo: Montaggio su porta
  • Compatibilità: Unità controllo OMD
  • Confezione: 2 unità per montaggio completo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Accessorio di fissaggio progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile delle centrali elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. Ideale per applicazioni professionali, facilita l’assemblaggio e la manutenzione delle apparecchiature, contribuendo a un’organizzazione efficiente degli spazi tecnici. Descrizione del produttore: For mounting the OMD automatic control unit on the door. The type and ordering code is for 1 piece, so 2 units must be ordered for mounting the control on the door.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

OMZD1

Accessorio fissaggio pannello OMZD1 per montaggio unità controllo automatico porte