› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio elettrico Tmax AUP T7-T7M-X1 250VA per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062111R1
Cod. Produttore 1SDA062111R1
Cod. EAN 8015644646516

Informazioni principali

  • Posizioni contatti: 6
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Configurazione: 2INS+2TEST+2EXT
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Interruttore modulare
  • Funzioni: Inserito, Test, Estrazione
  • Compatibilità: T7-T7M-X1
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari di posizione AUP T7-T7M-X1 per parte fissa, progettati per l’installazione su apparecchiature elettriche. Il dispositivo è caratterizzato da un raccordo a molla per l’esecuzione del collegamento elettrico, garantendo una connessione affidabile e sicura. È dotato di un contatto di commutazione, senza portalampada, e si monta in modo alternativo rispetto ai modelli standard. Ideale per il monitoraggio della posizione di apparecchiature elettriche, assicura una trasmissione precisa dello stato di commutazione. L’installazione richiede una coppia di serraggio di 1,5 Nm, facilitando il fissaggio stabile e duraturo. Questo accessorio è compatibile con la serie Tmax T, rappresentando una soluzione efficiente per applicazioni nell’ambito del materiale elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 6 POSITION CONTACTS C.BREAKERS INSERTED-TEST-EXTRACT 250V AC (2INS+2TEST+2EXT) T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax T

Accessorio elettrico Tmax AUP T7-T7M-X1 250VA per quadri industriali