› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Accessorio elettrico S51 24V E1.2 per quadri industriali alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073777R1
Cod. Produttore 1SDA073777R1
Cod. EAN 8015644777104

Informazioni principali

  • Voltaggio: <>
  • Tipo: Indicazione S51
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3, XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità: EMC Direttiva 2014/30/EU
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Norme: EN 60947-1, -2, -3
  • Anno marcatura CE: 2013

Descrizione del prodotto

Il contatto di segnalazione S51 per intervento sganciatore di protezione - modello E1.2 - XT7M - XT7 è un accessorio progettato per il sistema SACE Emax 2 e Tmax XT. Questo componente è un interruttore di potenza dotato di un contatto di commutazione singolo, con esecuzione del collegamento elettrico tramite raccordo a molla, che permette di segnalare l'intervento del relè di protezione in modo affidabile e preciso. Il dispositivo è specificamente studiato per versioni a quattro poli e si integra facilmente nel sistema, garantendo un monitoraggio efficace dello stato di sgancio. La sua installazione è semplice e sicura, con un meccanismo di aggancio rapido "click" che facilita il montaggio sul quadro elettrico. Questo contatto di segnalazione è fondamentale per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici, assicurando una tempestiva rilevazione degli interventi di protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ELECTRICAL S51 INDICATION TRIP V < 24V DC E1.2/3-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

funzione

Interruttore di potenza

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Accessorio elettrico S51 24V E1.2 per quadri industriali alta potenza