› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Accessorio elettrico AUX-SA T7M-X1 250VA per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063553R1
Cod. Produttore 1SDA063553R1
Cod. EAN 8015644661977

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 1 cambio
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Potenza nominale: 250 VA
  • Indicazione guasto: Si
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T7M-X1
  • Funzione: Segnalazione interruttore scattato
  • Applicazione: Accessori per Tmax

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario di segnalazione intervento AUX-SA per interruttori T7, T7M e X1, progettato per il montaggio su leva T7. Questo accessorio è ideale per il monitoraggio e la segnalazione dell'apertura del solenoide di sgancio, garantendo un collegamento elettrico affidabile tramite raccordo a molla. Il contatto ausiliario dispone di un singolo contatto di commutazione e non prevede portalampada integrato. È un componente essenziale per migliorare la sicurezza e il controllo nei quadri elettrici, facilitando la diagnosi e l'intervento tempestivo in caso di sgancio. La sua compatibilità con le serie Tmax assicura un'integrazione perfetta e un funzionamento ottimale in sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION SA 250V AC T7M-X1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax T

Accessorio elettrico AUX-SA T7M-X1 250VA per quadri elettrici