› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Accessorio blocco posizione estratta per interruttori Tmax T7-T7M

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062158R1
Cod. Produttore 1SDA062158R1
Cod. EAN 8015644646974

Informazioni principali

  • Descrizione: Accessorio blocco pos. estratto T7-T
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Funzione: Blocco posizione estratta
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T7-T7M-X1
  • Tipo: Accessorio meccanico
  • Conformità RoHS: Sì, conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Componenti metallici e plastici
  • Applicazione: Blocco estrazione interruttore

Descrizione del prodotto

Accessorio per il blocco meccanico in posizione estratta della parte fissa T7-T7M-X1, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo componente è essenziale per il bloccaggio in posizione isolata, assicurando un fissaggio stabile e sicuro tramite vite di serraggio con coppia consigliata di 1,2 Nm o 2 Nm a seconda dell'applicazione. Realizzato con materiali resistenti, permette un’installazione semplice e precisa sui dispositivi della serie Tmax T, migliorando la sicurezza operativa e prevenendo manovre accidentali. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una protezione affidabile della parte fissa durante le operazioni di sezionamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ACCESS.FOR LOCK IN EXTRACT POSITION T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Accessorio blocco posizione estratta per interruttori Tmax T7-T7M