› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Accessorio blocco chiavi MOL-S T4-T5 per interruttori industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054905R1
Cod. Produttore 1SDA054905R1
Cod. EAN 8015644559885

Informazioni principali

  • Descrizione: MOL-S T4-T5 A CHIAVI UGUALI N.20005
  • Funzione: Blocca motore tra T4-T5
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T4 e T5
  • Tipo: Chiave di blocco
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Uso: Per operatori motore
  • Codice prodotto: AB1SDA054905R1

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave MOL per comando a motore ad accumulo di energia T4-T5, progettato per garantire un bloccaggio meccanico sicuro e affidabile. Questo accessorio è ideale per il controllo e la gestione dei dispositivi elettrici con motori a energia accumulata, offrendo una soluzione robusta per la sicurezza operativa. Il blocco a chiave consente di mantenere la posizione di comando bloccata o sbloccata con una coppia di serraggio precisa, assicurando un funzionamento stabile e protetto. Realizzato con materiali resistenti, è compatibile con i sistemi Tmax T, facilitando l'integrazione negli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK EQUAL N.20005 FOR MOTOR OPERATOR BETWEEN MORE C.BREAKERS T4-T5

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Accessorio blocco chiavi MOL-S T4-T5 per interruttori industriali